Pinza per serrare terminali

Codice art.: 66346220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Crimpzange

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66346220
EAN / GTIN 4018754039418
Codice del produttore 66346220
Numero-L L60010 2717

Descrizione

Descrizione:

  • Con profilo semitonda
  • Per una crimpatura affidabile delle guaine terminali DIN 46228
  • 8 vaschette di crimpatura extra profonde con superfici laterali coniche
  • Compressione nei profili contrassegnati in un'unica operazione
  • Gamma di crimpatura: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Proprietà:

  • Campo di crimpatura: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Testa: brunito
  • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
  • Diametro max. (mm): 16 mm
  • Diametro min. (mm): 0,25 mm
  • Lunghezza [mm]: 220 mm
  • Peso: 240 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello