{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 160 iS | |
Larghezza delle punte b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Spessore delle punte a | 0,8 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 198 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Codice del produttore | 05006441001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti con intaglio, ⌀ lama ridotto, con impugnatura Kraftform interamente isolati 4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
408 pezzi in magazzino
12,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.010 pezzi in magazzino
3,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 198 | 207 |
Lunghezza lama | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Larghezza delle punte b | 4 | 4 |
Spessore delle punte a | 0,8 | 0,8 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |