Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Numero di giraviti: 5

Codice art.: 663110 5
Sconto
31,00 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 5
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663110 5
EAN / GTIN 4013288101808
Codice del produttore 05258026001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel. A partire da Dim. 5,5 = ⌀ esterno dell’isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 663100: Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Numero di giraviti: 5

Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Numero di giraviti: 5

su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino
31,00 €
22,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
213 pezzi in magazzino
19,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Numero di giraviti 5 5
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello