Chiave ad anello ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 34 ∙ 81.3 mm

Codice art.: 6630D-34
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
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
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
Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Larghezza b 50,5 mm
Interasse S 31 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6630D-34
EAN / GTIN 4000896029105
Codice del produttore 6630D-34
Numero-L L60140 2056

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 34 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 81.3 mm
  • Peso netto (kg): 0.23 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 31 mm
  • Spessore testa a: 19 mm
  • Spessore testa (a1): 21.5 mm
  • Larghezza testa b: 50.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello