Chiave ad anello ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 19 ∙ 48.8 mm

Codice art.: 6630C-19
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza b 30,5 mm
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6630C-19
EAN / GTIN 4000896028924
Codice del produttore 6630C-19
Numero-L L60140 1992

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 48.8 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17.5 mm
  • Spessore testa a: 13 mm
  • Spessore testa (a1): 14.5 mm
  • Larghezza testa b: 30.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello