{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 5 | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 255 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663003 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278374 | |
Codice del produttore | 5100.SL 5-150/6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato 6,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
14,60 €
12,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino
5,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 255 | 257 |
Lunghezza lama | 150 | 150 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Larghezza delle punte b | 6,5 | 6,5 |
Spessore delle punte a | 1,2 | 1,2 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |