Cassetta degli attrezzi JUMBO

Codice art.: 6628360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6628360
    EAN / GTIN 4010886662830
    Codice del produttore 6628360

    Descrizione

    Descrizione:

    Protezione anticorrosione specifica, protezione contro spruzzi d'acqua
    Altissima stabilità attraverso la tecnica di adesione a pressione
    Maniglie larghe
    Interno rivestito

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
    • Larghezza totale [mm]: 841 mm
    • Altezza totale [mm]: 340 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 427 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello