Modulo utensili con assortimento

Codice art.: 6626230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6626230
EAN / GTIN 4010886662625
Codice del produttore 6626230
Numero-L L60160 72

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto, zigrinato nero
Resistenti agli oli e agli acidi

Proprietà:

  • archiviazione: Modulo in plastica ES
  • larghezza totale [mm]: 158 mm
  • lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • contenuto delle frasi: 1500 E-20 L20 420 520 5,520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420872090-420952098IN 20 3IN 20 4IN 20 5IN 20 6IN 20 82093 U-10ITX 20 T10ITX 20 T15ITX 20 T20ITX 20 T25ITX 20 T27ITX 20 T30ITX 20 T40ITX 20 T8ITX 20 T9TX 20 E10TX 20 E4TX 20 E5TX 20 E6TX 20 E7TX 20 E8
  • materiale: Plastica ABS
  • larghezza nominale [mm]: 158 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 310 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello