Pinza spelafili

Codice art.: 66245160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66245160
EAN / GTIN 4018754206681
Codice del produttore 66245160
Numero-L L60010 5467

Descrizione

Descrizione:

  • Per fili da D. 0,3 a 1,2 mm
  • autoregolante
  • Con foro di taglio per la separazione di cavi e trefoli fino a D. 5 mm
  • Acciaio elettrico speciale

Proprietà:

  • Diametro min. (mm²): 0,3 mm²
  • Diametro massimo (mm²): 1,2 mm²
  • Testa: cromato
  • Maniglie: maniglie multicomponente con zone morbide
  • Lunghezza [mm]: 160 mm
  • Peso: 186 g
  • Larghezza mm (b): 100 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello