• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco da lavoro pieghevole

Codice art.: 6622910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro richiudibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6622910
EAN / GTIN 4010886662298
Codice del produttore 6622910
Numero-L L60160 4916

Descrizione

Descrizione:

Spesso pianale in compensato di legno di faggio con bordatura in acciaio zincato, resistente alla corrosione
Stabile, piegabile, poco ingombrante e mobile
Tubo in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Utensili non inclusi nella fornitura

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
  • Larghezza totale [mm]: 1.000 mm
  • Altezza totale [mm]: 810 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 700 mm
  • Materiale: Acciaio tubolare
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: no
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello