Pinze spelafili

Codice art.: 66226160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 66226160
    EAN / GTIN 4018754206650
    Codice del produttore 66226160
    Numero-L L60010 4298

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con vite di regolazione per regolare il diametro del filo o del trefolo desiderato
    • max. D. sezione trasversale conduttore 5 mm o 10 mm2

    Proprietà:

    • Diametro massimo (mm²): 10 mm²
    • Diametro min. (mm²): 0,5 mm²
    • Testa: poliert
    • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
    • Lunghezza [mm]: 160 mm
    • Peso: 134 g
    • Larghezza mm (b): 82 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello