Set di chiavi a doppia estremità in modulo ES

Codice art.: 6621190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6621190
EAN / GTIN 4010886662113
Codice del produttore 6621190
Numero-L L60160 66

Descrizione

Descrizione:

Fornito in 1500 moduli ES
In ABS antiurto, zigrinato nero
Resistenti agli oli e agli acidi
Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate

Proprietà:

  • Conservazione: Modulo in plastica ES
  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: plastica ABS
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello