Tronchesi a taglio frontale Taglio normale

Codice art.: 66186160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66186160
EAN / GTIN 4018754206643
Codice del produttore 66186160
Numero-L L60010 5466

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 5748
  • Taglio di precisione per tutti i fili, compreso il filo armonico
  • Con smusso
  • Acciaio elettrico di alta qualità
  • Taglio temprato a induzione, circa 63 HRC

Proprietà:

  • Filo per pianoforte (4): 2 mm
  • Filo medio duro (2): 3 mm
  • Altezza della testa mm (d): 11.5 mm
  • Lunghezza ganasce: 17 mm
  • e: 17 mm
  • Larghezza di taglio mm (c): 24 mm
  • Larghezza punta mm (f): 26 mm
  • Filo duro (3): 2,5 mm
  • Filo morbido (1): 3,8 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
  • b1: 11,5 mm
  • b2: 24 mm
  • Altezza mm (h): 26 mm
  • Lunghezza [mm]: 160 mm
  • Peso: 211 g
  • Larghezza mm (b): 48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello