Descrizione:
Cinque cassetti estraibili fino a 505 mm, con suddivisione interna personalizzabile, divisori longitudinali e trasversali forniti in dotazione
Portata per cassetto 40 kg
Il vano liberamente accessibile posto sotto il piano di lavoro è chiuso da una robusta serrandina in lamiera
Chiusura separata di cassetti e serrandina mediante serrature a cilindro
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Serranda con serratura a cilindro
Pannello posteriore con fori quadri 10 x 38 mm
Chiusura centralizzata separata con serratura a cilindro per cassetti e serranda
5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) ad estrazione parziale (505 mm), rimovibili
Portata per cassetto 40 kg
Portata complessiva (banco da lavoro) 2000 kg
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 5
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 40 mm
- Design: Banco da lavoro con serranda in lamiera
- Colore: GEDORE blu
- Larghezza totale [mm]: 2.000 mm
- Altezza totale [mm]: 900 mm
- Lunghezza totale [mm]: 875 mm
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 3x tipo 1, h. = 79 mm
- 1x tipo 2, h. = 160 mm
- 1x tipo 3, h. = 180 mm
- Portata statica [kg]: 2000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no