Tronchesi a taglio frontale con molla di ritorno

Codice art.: 66170235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66170235
EAN / GTIN 4018754206636
Codice del produttore 66170235
Numero-L L60010 4209

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 5748
  • Per filo armonico
  • Acciaio speciale

Proprietà:

  • Filo duro (3): 3 mm
  • Filo morbido (1): 4 mm
  • Filo per pianoforte (4): 2,75 mm
  • Filo medio duro (2): 3,5 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: nero laccato
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza [mm]: 235 mm
  • Peso: 467 g
  • Larghezza mm (b): 47 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello