Tronchesi a taglio frontale con molla di ritorno

Codice art.: 66170180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 66170180
    EAN / GTIN 4018754039081
    Codice del produttore 66170180
    Numero-L L60010 4297

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN ISO 5748
    • Per filo armonico
    • Acciaio speciale

    Proprietà:

    • Filo medio duro (2): 3 mm
    • Filo per pianoforte (4): 2,25 mm
    • Filo duro (3): 2,5 mm
    • Filo morbido (1): 3,5 mm
    • Testa: poliert
    • Maniglie: nero laccato
    • Altezza mm (h): 30 mm
    • Lunghezza [mm]: 180 mm
    • Peso: 394 g
    • Larghezza mm (b): 50 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello