Cassetta degli attrezzi JUMBO

Codice art.: 6616780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6616780
EAN / GTIN 4010886661673
Codice del produttore 6616780
Numero-L L60160 6051

Descrizione

Descrizione:

GEDORE blu, con protezione per spruzzi d'acqua
Speciale rivestimento interno, con vano interno semplice e vaschetta portaminuteria ES 1440
1440-45 senza vaschetta portaminuteria
Portata: 1440-70, -83, -91, -100 fino a 400 kg senza l'impiego delle maniglie, portata statica delle maniglie per il sollevamento max. 150 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Colore: GEDORE blu
  • Larghezza totale [mm]: 841 mm
  • Altezza totale [mm]: 340 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 427 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello