Chiave ad anello ad innesto ∙ aperta ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 22 ∙ 48.8 mm

Codice art.: 6612C-22
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
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6612C-22
EAN / GTIN 4000896028825
Codice del produttore 6612C-22
Numero-L L60140 3164

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 48.8 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17.5 mm
  • Spessore testa a: 15 mm
  • Spessore testa (a1): 15 mm
  • Larghezza testa b: 39 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello