Cassetta degli attrezzi vuota

Codice art.: 6608250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6608250
    EAN / GTIN 4010886660829
    Codice del produttore 6608250
    Numero-L L60160 4883

    Descrizione

    Descrizione:

    Elevata stabilità anche nell’apertura da un solo lato
    GEDORE blu
    Particolarmente adatte per assortimenti S 1150, S 1151 e S 1151 A

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 158 mm x 420 mm x 225 mm
    • Larghezza totale [mm]: 420 mm
    • Altezza totale [mm]: 158 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello