Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno, Larghezza delle punte b: 9mm

Codice art.: 660800 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
403 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 9 mm
Spessore delle punte a 1,4 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 269 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Codice del produttore 660800 9

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato, con cappuccio di pelle. Lama in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata. A partire da Dimensione 5,5 lama passante con esagono di manovra. Superficie nichelata lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello