Scarponi antinfortunistici ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Taglia40

Codice art.: 66071-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66071-40
EAN / GTIN 4030839239254
Codice del produttore 66071-40
Numero-L L00790 1661

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in pelle
  • Linguetta chiusa
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/PU SKY
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Pratica chiusura a doppio cursore, per adattare la calzatura al piede
  • Manicotto di protezione imbottito
  • Cuciture realizzate con filo Nomex® resistente al calore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello