Tronchesi ad alta potenza di taglio VDE Taglio normale

Codice art.: 66027200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto schneidende Zange

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66027200
EAN / GTIN 4018754038664
Codice del produttore 66027200
Numero-L L60010 4287

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 5749
  • Forma A
  • Taglio di precisione per tutti i fili, compreso il filo armonico
  • Taglio con smusso
  • Acciaio elettrico di alta qualità
  • Taglio temprato a induzione, circa 63 HRC

Proprietà:

  • Filo duro (3): 3 mm
  • Filo medio duro (2): 4 mm
  • Filo morbido (1): 4 mm
  • Altezza centrale mm (e): 11.5 mm
  • Larghezza punta mm (f): 28 mm
  • Lunghezza ganasce: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Filo per pianoforte (4): 2,5 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: isolato per immersione, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Altezza mm (h): 28 mm
  • Lunghezza [mm]: 200 mm
  • Peso: 325 g
  • Larghezza mm (b): 11,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello