{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SwissGrip | |
Larghezza delle punte b | 8 mm | |
Codice lama | 5 | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 160 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Cappuccio a percussione | no | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Materiale impugnatura | Elastomero | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Esagono di azionamento | no | |
Lama passante | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660040 8 | |
EAN / GTIN | 7610733244492 | |
Codice del produttore | 8100.5-160 RE |