• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Moltiplicatore di coppia in valigetta di lamiera 5000 Nm

Codice art.: 659975 5000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità in uscita max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 400 mm
Altezza H 180 mm
Accuratezza 5 %
Capacità in uscita massima 5.000 Nm
Capacità in entrata massima 294 Nm
Demoltiplicatore 20:1
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza 1:17
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio 400 Nm
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) 1
Quadro di manovra maschio 1.1/2 pollici
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ D 120 mm
Peso 10,4 kg
Metrologia meccanico
Serie MULTIPOWER MP300
Dispositivo antiritorno
Dispositivo antisovraccarico
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659975 5000
EAN / GTIN 4018754186822
Codice del produttore 53035000

Descrizione

Esecuzione:

Moltiplicatori di coppia meccanici ad azionamento manuale per il serraggio controllato delle viti. Moltiplicatore e supporto in acciaio di grande qualità. Con dispositivo antisovraccarico a protezione della trasmissione. Azionamento in entrata con quadro interno per strumenti di manovra come cricchetti, impugnature a T, chiavi dinamometriche. Conviene effettuare la manovra con una chiave dinamometrica per controllare il carico max. degli strumenti e i valori di serraggio delle viti. Uscita con quadro esterno per chiavi a bussola (utilizzare preferibilmente inserti per avvitatori elettrici a causa degli elevati valori di coppia).
Il preciso rotismo epicicloidale garantisce una corretta trasmissione della coppia con precisione ±5%.
Fornitura in valigetta di lamiera.

Vantaggi:

I moltiplicatori di coppia permettono la trasmissione di momenti torcenti elevati con un braccio di leva relativamente ridotto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello