Lama intercambiabile Torque con bocca esagonale, Esagono: 3mm

Codice art.: 659942 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
154 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Lama intercambiabile Torque
Esagono 3 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Cacciavite esagonale
Codificazione cromatica rosso
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659942 3
EAN / GTIN 4010995260620
Codice del produttore 26062
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: Rosso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello