Giravite dinamometrico con scala 15 cNm

Codice art.: 659939 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 59,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 15 cNm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±3 %
    Attacchi per bit F 6,3
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Campo di coppia 2 cNm - 15 cNm
    Campo di coppia 0,02 Nm - 0,15 Nm
    Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 cNm
    16 mm
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
    Principio di rilascio Frizione meccanica
    Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 50 g
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659939 15
    EAN / GTIN 4560138455906
    Codice del produttore RTD15CN

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giravite dinamometrico con sistema di protezione da coppie troppo elevate, adatto a diversi usi, dalla produzione in serie agli interventi di manutenzione. Dotato di un meccanismo di bloccaggio che impedisce alla coppia di regolarsi durante l'utilizzo. La forma a esagono del sistema di bloccaggio fa sì che non si avvolga. Regolazione con scala micrometrica.
    Impugnatura leggermente profilata.

    Funzione:

    Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un “segnale” sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. In caso di serraggio antiorario, il meccanismo di rilascio è bloccato.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello