Lama da 6 mm con quadro esterno 1/4 pollici

Codice art.: 659927 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
324 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro esterno (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Lunghezza complessiva 140 mm
    Lunghezza utile 60 mm
    Profilo di manovra Giravite quadro
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659927 1/4
    EAN / GTIN 7610733220885
    Codice del produttore 215.V 1/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

    Per:

    Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 / 659957 Dim. 200; 500 / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello