Giraviti dinamometrico con display digitale, attacco per bit D 6,3 50 cNm

Codice art.: 659913 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 59,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DigiTorque V2
    Coppia massima 50 cNm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±6 %
    Attacchi per bit D 6,3
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 127,5 mm
    Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
    Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
    Risoluzione 1 cNm
    Display digitale
    Segnalazione dello sblocco tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
    Metrologia meccanico
    Coppia, fissa no
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm; lbfft
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 72 g
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659913 50
    EAN / GTIN 7610733288939
    Codice del produttore 9318.M 10-50 cNm

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
    Impostazione della coppia senza utensili, tirando e ruotando il cappuccio. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nella finestrella (display digitale sull’estremità dell’impugnatura). Sistema elettronico incorporato con interfaccia NFC. Sostituzione della batteria a cura del cliente (batteria a pastiglia CR 1/3 N; 3 V). Unità di misura: Nm, lbfft.
    Portabit con magnete per l’alloggiamento di bit C 6,3.

    Uso:

    Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello