{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | DigiTorque V2 | |
Coppia massima | 200 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 126 mm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 200 cNm | |
Campo di coppia | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Risoluzione | 2 cNm | |
Lame intercambiabili adatte | 6 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 97 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288908 | |
Codice del produttore | 9320.A 40-200 cNm |