• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama da 8 mm con quadro esterno 1/4 pollici

Codice art.: 659876 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro esterno (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 80 mm
Lunghezza utile 64 mm
Profilo di manovra Giravite quadro
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659876 1/4
EAN / GTIN 7610733220526
Codice del produttore 225.V 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 (fino al Cat. 48) / 659912 / 659957 e 659958 Dim. 1600 e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 / 667645.

Nota:

Altre lame ai n. art. 659870 / 659872 e 659878659884.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello