Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm

Codice art.: 659010 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 90,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 50 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 230 mm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Risoluzione 0,05 cNm
Peso 340 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfin; kgfcm; ozf in
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2,5 Ah
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659010 50
EAN / GTIN 4571141275269
Codice del produttore STC50CN2-G

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti dinamometrici elettronici di grande precisione con ampio display di facile lettura.
  • Visualizzazione: modalità Track (visualizzazione continua) e modalità Peak (valore di picco).
  • Capacità di memoria: fino a 1000 valori di misura.
  • Interfaccia: attraverso un cavo USB, i dati misurati memorizzati possono essere trasmessi su un PC. Selezione tra 2 modalità di misura:
  • modalità di serraggio (predefinizione coppia nominale con limite di preallarme).
  • modalità di ispezione (predefinizione di tolleranze superiori e inferiori). Il relativo esito della misurazione viene visualizzato attraverso i LED e il buzzer.

Unità di misura: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Uso:

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio e cavo USB per trasmissione dati n. art. 655265.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm

Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm

su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
1.252,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino
401,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione Nm; lbfin; kgfcm; ozf in cNm; lbfin; kgfcm
Display digitale digitale
Dati protocollabili
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm 10 cNm - 50 cNm
Lunghezza complessiva L 230 mm 203 mm
Coppia massima 50 cNm 50 cNm
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile digitale, regolabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello