{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Porta USB | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
Campo di coppia | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 200 cNm | |
Risoluzione | 0,2 cNm | |
Peso | 340 g | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; kgfcm; ozf in | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Capacità batteria | 2,5 Ah | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659010 200 | |
EAN / GTIN | 4571141275283 | |
Codice del produttore | STC200CN2-G |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giraviti dinamometrico elettronico 200 cNm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
1.159,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
395,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozf in | cNm ;lbfin |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Risoluzione | 0,2 | 0,1 |
Campo di coppia | 40 ;200 | 40 ;200 |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | Attacco per bit 1/4 pollice |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | digitale, regolabile |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile |