• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a forchetta doppia 36x41 mm

Codice art.: 6588120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6588120
EAN / GTIN 4010886658819
Codice del produttore 6588120
Numero-L L60160 3860

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 343 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 74,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 84 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 13,8 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra i piani [mm]: 36x41
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 41
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello