Chiave a forchetta doppia 32x36 mm

Codice art.: 6588040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6588040
    EAN / GTIN 4010886658802
    Codice del produttore 6588040

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
    Bocca inclinata di 15°
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 70 mm
    • Altezza totale [mm]: 13 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 66,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 74 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 12,8 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • Superficie: manganese-fosfato
    • Larghezza tra i piani [mm]: 32x36
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 36
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello