Chiave a forchetta doppia 22x27 mm

Codice art.: 6587150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6587150
EAN / GTIN 4010886658710
Codice del produttore 6587150
Numero-L L60160 5329

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 233 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 46,0 mm
  • larghezza testa 2 [mm]: 56 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 9,8 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • lunghezza nominale [mm]: 233 mm
  • peso netto [kg]: 0,228 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello