Chiave a forchetta doppia 17x22 mm

Codice art.: 6586420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6586420
    EAN / GTIN 4010886658642
    Codice del produttore 6586420

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
    Bocca inclinata di 15°
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • lunghezza totale [mm]: 192 mm
    • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
    • larghezza testa 1 [mm]: 36,0 mm
    • larghezza testa 2 [mm]: 46 mm
    • altezza testa 1 [mm]: 8 mm
    • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • lunghezza nominale [mm]: 192 mm
    • peso netto [kg]: 0,128 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello