• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia 14x15 mm

Codice art.: 6585880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6585880
EAN / GTIN 4010886658581
Codice del produttore 6585880

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 154 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 30,0 mm
  • larghezza testa 2 [mm]: 32 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 5,5 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • lunghezza nominale [mm]: 154 mm
  • peso netto [kg]: 0,054 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello