Chiave fissa doppia 10x12 mm

Codice art.: 6584800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6584800
EAN / GTIN 4010886658482
Codice del produttore 6584800

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione secondo DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Fosfatato al manganese fino a SW 34x36 mm, grigio acciaio da SW 36x41 mm
Curamente forgiato e rifinito professionalmente:
Bocca: rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali
Posizione della bocca 15°
Presa sicura grazie al gambo profilato - molto ergonomico e facile da maneggiare
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 128 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • larghezza testa 2 [mm]: 26,5 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 5 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,037 kg
  • Standard: Non standardizzato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello