Chiave aperta 13/16 ″

Codice art.: 6580730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6580730
EAN / GTIN 4010886658079
Codice del produttore 6580730
Numero-L L60160 3942

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 7 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Mole posizione: 15 °
  • lunghezza nominale [mm]: 170 mm
  • peso netto [kg]: 0,074 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello