Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile 5/16 pollici

Codice art.: 657940 5/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portabits (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 29 mm
Altezza h 17,9 mm
Serie 725B
Capacità di carico permanente 40 Nm
Numero di denti 30
Interasse S 28 mm
Attacco 9×12 mm
Portabits 5/16 pollici
Materiale Acciaio al cromo
Cricchetto reversibile si
Utensile con funzione cricchetto si
Tipo di prodotto Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657940 5/16
EAN / GTIN 4018754154715
Codice del produttore 58255005

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario.

Uso:

Per l’alloggiamento di bit con attacco esagonale secondo DIN ISO 1173, C 8 ed E 8 (5/16 pollice).

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Il carico ammissibile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche è limitato alla loro apertura e può essere inferiore alla capacità della chiave dinamometrica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello