Chiave fissa da 90 mm

Codice art.: 6578080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6578080
EAN / GTIN 4010886657805
Codice del produttore 6578080
Numero-L L60160 4298

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 172 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 685 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 173,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 23 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 90
  • Isolato a 1000 V: no
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello