Chiave fissa singola 46 mm

Codice art.: 6577000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6577000
EAN / GTIN 4010886657706
Codice del produttore 6577000
Numero-L L60160 1811

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 90 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 373 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 94,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 14,8 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 46
  • Isolato a 1000 V: no
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello