{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 22 mm | |
Altezza h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Numero di denti | 22 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Codice del produttore | 58253004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease 1-1/4 pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
102,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
721 pezzi in magazzino
83,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
790 pezzi in magazzino
51,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 22 | 25 | 25 |
Capacità di carico permanente | 40 | 30 | 30 |
Attacco | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | si | no |
Interasse S | 17,5 | 21 | 17,5 |
Numero di denti | 22 | 48 | 52 |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco | Cricco |