Chiave fissa singola 27 mm

Codice art.: 6575810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6575810
    EAN / GTIN 4010886657584
    Codice del produttore 6575810
    Numero-L L60160 2490

    Descrizione

    Descrizione:

    Bocca inclinata di 15°
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 55 mm
    • Altezza totale [mm]: 10 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 238 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 56,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 9,8 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Superficie: manganese-fosfato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
    • Isolato a 1000 V: no
    • Funzione cricchetto: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello