• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave fissa 19 mm

Codice art.: 6575060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6575060
EAN / GTIN 4010886657508
Codice del produttore 6575060
Numero-L L60160 4334

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 38 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 19
  • Isolato a 1000 V: no
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello