{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Lunghezza complessiva L | 446 mm | |
Campo di coppia | 50 Nm - 200 Nm | |
Peso | 800 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 351,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657460 200 | |
EAN / GTIN | 4045197996015 | |
Codice del produttore | 657460 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala con cricchetto reversibile, Coppia massima: 200Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
197,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
137,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
152,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
143,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no | no | no |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | preimpostata | preimpostata | preimpostata |