Chiave aperta VDE

Codice art.: 6573360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6573360
    EAN / GTIN 4010886657331
    Codice del produttore 6573360
    Numero-L L60160 3092

    Descrizione

    Descrizione:

    Con rivestimento isolante VDE EN 60900 / IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
    isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
    Bocca inclinata di 15°

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 54 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 206 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Funzione cricchetto: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello