Cricchetto ad innesto reversibile - 20 denti 1/4 pollici

Codice art.: 657322 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Larghezza b 15 mm
Altezza h 8 mm
Serie QH
Interasse S 25 mm
Numero di denti 48
Attacco ⌀ 6 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido no
Tipo di prodotto Cricchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Codice del produttore QH6D

Descrizione

Esecuzione:

Cricchetto a innesto commutabile con 48 denti e angolo di registro di 7,5°.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche: n. art. 657320 Dim. 2 e 5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello