{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 20 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 215 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,1 Nm | |
Peso | 400 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 31,8 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 153 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 184,8 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657277 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542489 | |
Codice del produttore | 657277 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto, Coppia max.: 20Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
118,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
544 pezzi in magazzino
242,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
173,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
112,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
953 pezzi in magazzino
137,94 €
94,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Coppia massima | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | regolabile | preimpostata | regolabile |