Pinze regolabili per tubi FastGRIP

Codice art.: 65726240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Codice del produttore 65726240
Numero-L L60010 3642

Descrizione

Descrizione:

  • brevettato
  • DIN ISO 8976
  • Giunto scorrevole passante con doppio supporto
  • Regolazione rapida del pezzo tramite pulsante
  • continuo e liscio 10 scomparti (180 mm), 12 scomparti (240 mm), 15 scomparti (300 mm) regolabili
  • Denti temprati a induzione - estremamente duri e duraturi
  • Protezione di serraggio contro lesioni da schiacciamento
  • Cromo-vanadio

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 37 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: rivestimento in plastica con superficie irruvidita
  • Lunghezza [mm]: 240 mm
  • Peso: 405 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello